※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PIC-6-8-A インデックスプランジャ用ブシュ - テーパ穴タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64292428 PIC-6-8-A インデックスプランジャ用ブシュ - テーパ穴タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64292428 PIC-6-8-A インデックスプランジャ用ブシュ - テーパ穴タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64292428

インデックスプランジャ用ブシュ - テーパ穴タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64292428 品番 PIC-6-8-A
参考基準価格(税別)¥1,960 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

テーパピンタイプのインデックスプランジャ[[PPCX]][[PPCY]]用ブシュ。
取りつけ穴の推奨寸法公差はH7です。

適合インデックスプランジャ(PPCX)PPCX-6-**、(PPCY)PPCY-6-** 寸法d(mm)6 寸法D(mm)10 寸法L(mm)8 ゆるみ止め0 材質(本体)SUM22L相当/(硬度60-64HRC)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする