※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PIPB-10-38-V インデックスプランジャ用ブシュ NBK(鍋屋バイテック会社) 64292446 PIPB-10-38-V インデックスプランジャ用ブシュ NBK(鍋屋バイテック会社) 64292446 PIPB-10-38-V インデックスプランジャ用ブシュ NBK(鍋屋バイテック会社) 64292446

インデックスプランジャ用ブシュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64292446 品番 PIPB-10-38-V
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

インデックスプランジャと組み合わせて使用するピン穴ブシュ。
取りつけ穴は長穴のため、位置調整が容易です。
取りつけには市販の六角穴付きボルトなどを使用してください。

寸法d(mm)10.2 寸法D1(mm)16 寸法e(mm)8.5 寸法E(mm)27 寸法F(mm)38 寸法G(mm)28 寸法H(mm)16.5 寸法K1(mm)5.5 寸法K2(mm)17 寸法R(mm)5.4 寸法t(mm)6 材質(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(つや消し黒)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする