※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PIPB-12-46-V インデックスプランジャ用ブシュ NBK(鍋屋バイテック会社) 64292473 PIPB-12-46-V インデックスプランジャ用ブシュ NBK(鍋屋バイテック会社) 64292473 PIPB-12-46-V インデックスプランジャ用ブシュ NBK(鍋屋バイテック会社) 64292473

インデックスプランジャ用ブシュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64292473 品番 PIPB-12-46-V
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥1,166
販売価格(税別)
1,060

インデックスプランジャと組み合わせて使用するピン穴ブシュ。
取りつけ穴は長穴のため、位置調整が容易です。
取りつけには市販の六角穴付きボルトなどを使用してください。

寸法d(mm)12.2 寸法D1(mm)20 寸法e(mm)11 寸法E(mm)33 寸法F(mm)46 寸法G(mm)38 寸法H(mm)21 寸法K1(mm)6.5 寸法K2(mm)25 寸法R(mm)6.4 寸法t(mm)6 材質(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(つや消し黒)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする