※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PIXBS-M16-1.5-10 インデックスプランジャ用ブシュ NBK(鍋屋バイテック会社) 64292586 PIXBS-M16-1.5-10 インデックスプランジャ用ブシュ NBK(鍋屋バイテック会社) 64292586 PIXBS-M16-1.5-10 インデックスプランジャ用ブシュ NBK(鍋屋バイテック会社) 64292586

インデックスプランジャ用ブシュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64292586 品番 PIXBS-M16-1.5-10
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

インデックスプランジャ用取りつけ治具[[PXVS-W]][[PXVS-Z]]と組み合わせることで、ピン側のブシュとして使用できます。
ステンレス製。

寸法d(mm)10.2 寸法D(mm)16 寸法L(mm)12 寸法L1(mm)15 寸法Lm(mm)13.5 寸法M(mm)M16 M細目M16×1.5 寸法sw(mm)17 ねじピッチ1.5 ねじ規格細目 材質(本体)SUS431/焼き入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする