※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PIXCBS-M12-1.5-5 インデックスプランジャ用ブシュ NBK(鍋屋バイテック会社) 64292629 PIXCBS-M12-1.5-5 インデックスプランジャ用ブシュ NBK(鍋屋バイテック会社) 64292629 PIXCBS-M12-1.5-5 インデックスプランジャ用ブシュ NBK(鍋屋バイテック会社) 64292629

インデックスプランジャ用ブシュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64292629 品番 PIXCBS-M12-1.5-5
参考基準価格(税別)¥2,470 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

テーパ面を利用することで、インデックスプランジャのピンを自動でストロークさせて、センター穴に挿入させることができます。
ステンレス製。
インデックスプランジャ用取りつけ治具[[PXVS-W]][[PXVS-Z]]と組み合わせることで、[[PIXCBS]]を機械・装置に容易に設置することができます。

適合インデックスプランジャ(ピン径)5 寸法B(mm)4 寸法d(mm)5.2 寸法D(mm)24 寸法d1(mm)12 寸法L(mm)10 寸法L1(mm)16 寸法L2(mm)5 寸法M(mm)M12 M細目M12×1.5 ねじピッチ1.5 ねじ規格細目 材質(本体)SUS431/焼き入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする