※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PIXCBS-M16-1.5-10 インデックスプランジャ用ブシュ NBK(鍋屋バイテック会社) 64292647 PIXCBS-M16-1.5-10 インデックスプランジャ用ブシュ NBK(鍋屋バイテック会社) 64292647 PIXCBS-M16-1.5-10 インデックスプランジャ用ブシュ NBK(鍋屋バイテック会社) 64292647

インデックスプランジャ用ブシュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64292647 品番 PIXCBS-M16-1.5-10
参考基準価格(税別)¥3,570 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

テーパ面を利用することで、インデックスプランジャのピンを自動でストロークさせて、センター穴に挿入させることができます。
ステンレス製。
インデックスプランジャ用取りつけ治具[[PXVS-W]][[PXVS-Z]]と組み合わせることで、[[PIXCBS]]を機械・装置に容易に設置することができます。

適合インデックスプランジャ(ピン径)10 寸法B(mm)6 寸法d(mm)10.2 寸法D(mm)32 寸法d1(mm)16 寸法L(mm)12 寸法L1(mm)20 寸法L2(mm)7 寸法M(mm)M16 M細目M16×1.5 ねじピッチ1.5 ねじ規格細目 材質(本体)SUS431/焼き入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする