※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
寸法B(mm)10
注文コード64292753
品番PSVYS-10-M20-R-AK
参考基準価格(税別)¥9,090
販売価格(税込)
¥9,997
販売価格(税別)
レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。
レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。
本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。
レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。
オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。