エスコ
エスコの 環境測定(自然環境/安全環境)
エスコの 酸素濃度計
0-80℃ ミニ雰囲気温度センサー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64292754
品番
EA770TB-47
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,200
販売価格(税別)
¥
12,000
バスケットに入れる
ミニ雰囲気温度プローブは、燃焼排ガス分析計に接続して測定時の環境温度を測定するスペア用ミニプローブです。
仕様
●サイズ:Φ23.7×17.2mm●測定範囲:0〜80℃●材質:プラスティック●付属品:温度プローブ(ダイレクト接続センサ)●燃焼 排ガス分析計にダイレクト接続●プラスチックゲージにより衝撃から保護
アズワン品番
65-9283-12