※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSVYS-5-M10-R-AK インデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 64292796 PSVYS-5-M10-R-AK インデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 64292796 PSVYS-5-M10-R-AK インデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 64292796

インデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)5 注文コード64292796 品番PSVYS-5-M10-R-AK
参考基準価格(税別)¥5,740 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は寸法Bなど16種類から選べます 他の種類を見る

レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。
レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。
本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。
レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。
オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。

寸法B(mm)5 寸法D(mm)21 寸法D1(mm)10 寸法H(mm)9 寸法L(mm)37.5 寸法L1(mm)19 寸法Lb(mm)5 寸法M(mm)M10 M細目M10×1 寸法s(mm)6 寸法sw1(mm)17 ねじピッチ1 剪断荷重(N)1820 ロックナット 荷重(最小〜最大)(N)7/20 ねじ規格細目 材質(レバー)SUS316L相当、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301、(ロックナット)SUS303

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする