CoroMill(R) 390-07 フライス加工用チップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 仕様●コロミル390用チップです。●シャープな切刃で低抵抗です。●刃先が正確なネジレ設計になっているため、精密研磨のソリッド工具に限りなく近い寸法精度が得られます。●BS:1.4●RE:0.4●W1:4.0●LE:5.9●S:2.40●原産国:スウェーデン●コード番号:820-3020 注文コード64292858 品番390R070204EMM
参考基準価格(税別)¥23,390 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は材種・仕様・チップブレーカーなど93種類から選べます 他の種類を見る

推奨材種H/K/P/M/S/N(汎用)

仕様●コロミル390用チップです。●シャープな切刃で低抵抗です。●刃先が正確なネジレ設計になっているため、精密研磨のソリッド工具に限りなく近い寸法精度が得られます。●BS:1.4●RE:0.4●W1:4.0●LE:5.9●S:2.40●原産国:スウェーデン●コード番号:820-3020 アズワン品番65-8139-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする