Phoenix Contact HC シリーズの B16 サイズコンタクトインサート( 16 + PE ポジション数)です。コンタクト材質は銅合金製です。電気定格は 500 V 及び 16 A で、電流は 16 A です。接続方法:プッシュイン接続 導体断面積:0.25 mm 2 〜 1.5 mm 2 トルク:0.8 → 1.2 Nm ( PE 接続)この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。