※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PNXB-10-12-A インデックスプランジャ - 操作ボタンつき - レストポジションタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64293286 PNXB-10-12-A インデックスプランジャ - 操作ボタンつき - レストポジションタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64293286 PNXB-10-12-A インデックスプランジャ - 操作ボタンつき - レストポジションタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64293286

インデックスプランジャ - 操作ボタンつき - レストポジションタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)10 寸法s(mm)12 材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ボタン)ポリアセタール(赤)、(本体)SUM22L相当/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)スティール(硬度50-60HRC)、(スプリング)SUS301、(ロックナット) 注文コード64293286 品番PNXB-10-12-A
参考基準価格(税別)¥4,740 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は寸法B・寸法s・材質など10種類から選べます 他の種類を見る

ノブおよびボタン操作でピンの出入りを操作できるインデックスプランジャ。
ロック機構はノブ部に内蔵されているため、汚れや異物によるロック機構への影響はありません。
ノブを最後まで引くと、ピンが引込むのと同時にロックがかかり、その状態を保持します。
ボタンを押すとロックが解除され内蔵スプリングの力でピンがもとにもどります。

材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ボタン)ポリアセタール(赤)、(本体)SUM22L相当/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)スティール(硬度50-60HRC)、(スプリング)SUS301、(ロックナット) ねじピッチ1.5 寸法L(mm)71.5 寸法L1(mm)26 寸法D(mm)30 寸法B(mm)10 寸法D1(mm)21.9 寸法L2(mm)8 ねじ規格細目 寸法M(mm)M16 寸法s(mm)12 最大荷重(N)9.5 最小荷重(N)38 ロックナット- 引張荷重(N)200 剪断荷重(N)7030 荷重(最小〜最大)(N)9.5/38 寸法sw(mm)19 M細目M16×1.5 適合カラーPXCS-16-19-**

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする