※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
寸法B(mm)6
寸法s(mm)9
材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ボタン)ポリアセタール(赤)、(本体)SUM22L相当/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)スティール(硬度50-60HRC)、(スプリング)SUS301、(ロックナット)
注文コード64293329
品番PNXB-6-9-A
参考基準価格(税別)¥4,320
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
この商品は寸法B・寸法s・材質など10種類から選べます
他の種類を見る
ノブおよびボタン操作でピンの出入りを操作できるインデックスプランジャ。
ロック機構はノブ部に内蔵されているため、汚れや異物によるロック機構への影響はありません。
ノブを最後まで引くと、ピンが引込むのと同時にロックがかかり、その状態を保持します。
ボタンを押すとロックが解除され内蔵スプリングの力でピンがもとにもどります。