IC OCT TRNSP D-TYP LATCH 20TSSOP

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64293409 品番SN74ACT373PWR
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

IC OCT TRNSP D-TYP LATCH 20TSSOP

仕様●論理タイプ:Dタイプ 透明ラッチ●回路:8:8●出力タイプ:3ステート●電圧 - 供給:4.5V〜5.5V●独立回路:1●遅延時間 - 伝搬:8.5ns●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●動作温度:-40℃〜85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-TSSOP アズワン品番67-0408-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする