※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
64293566
品番
PHDYS-6-6-VH
参考基準価格(税別)¥28,600
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
薄いプレートに取りつけができるハイジェニックデザインのインデックスプランジャ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
ハイジェニックデザインについて
取りつけプレートの両面および全ての摺動部がシーリングされており、インデックスプランジャ内部および取りつけ面のすき間に異物や液体が侵入するのを防ぎます。
シールは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。
金属部にはSUS316を使用。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。
表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。
使用可能温度:-20℃〜110℃
ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。
ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
ロック機構はノブに内蔵されています。