※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PHYS-6-7-A-RD インデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64293697 PHYS-6-7-A-RD インデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64293697 PHYS-6-7-A-RD インデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64293697

インデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)6 注文コード64293697 品番PHYS-6-7-A-RD
参考基準価格(税別)¥2,040 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は寸法Bなど8種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトタイプのインデックスプランジャ。ロック機構つき。
ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
ロック機構はノブに内蔵されています。全長Lはロック機構のない[[PHXS]]と同じです。
[[PHYS-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。

寸法B(mm)6 寸法d(mm)18 寸法D(mm)25 寸法L(mm)34 寸法L1(mm)7 寸法Lr(mm)4.5 寸法M(mm)M10 M細目M10×1 寸法s(mm)7 寸法sw(mm)12 ねじピッチ1 色(ノブ)RD 剪断荷重(N)2620 荷重(最小〜最大)(N)5/18 最小荷重(N)18 最大荷重(N)5 適合カラーPXCS-10-12-** ねじ規格細目 材質(ノブ)ナイロン6(つや消しレッド)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする