※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
寸法B(mm)7
注文コード64293706
品番PHYS-7-7-A
参考基準価格(税別)¥1,870
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
コンパクトタイプのインデックスプランジャ。ロック機構つき。
ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
ロック機構はノブに内蔵されています。全長Lはロック機構のない[[PHXS]]と同じです。
[[PHYS-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。