※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
寸法B(mm)10
寸法D(mm)28
寸法s(mm)12
注文コード64293803
品番PLYS-10-12-A-A4
参考基準価格(税別)¥8,800
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
この商品は寸法B・寸法D・寸法sなど40種類から選べます
他の種類を見る
SUS316製。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。
各ピン径について2種類のストロークを標準化
(ピン径:Φ10・Φ12を除く)。
ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。
ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。