900x2080mm/800kg 多目的運搬車

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード64294109 品番EA520-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥162,360
販売価格(税別)
147,600

キャスター旋回ストッパー付
タイヤ痕が残りにくいウレタンキャスター(緑色)
コーナーガードクッション付(オレンジ色)
中・高層ビルの屋内作業に最適
資材を台車に載せて分別格納
ラクに保管ができて現場の整理整頓に
そのまま移動で作業効率も向上

仕様●積載均等耐荷重:800kg●荷台サイズ:付属/500×1829×1枚、240×1829mm×1枚 ※1200〜1900mmまでの足場板を自由に取付可能●全長:1340〜2080mmまで無段階調節可能●床高さ:300mm●車輪径:Φ150mm●車輪:自在×4●重量:51kg●材質:スチール アズワン品番65-9262-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする