※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLYS-6-9-SK-A4 インデックスプランジャ - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 64294117 PLYS-6-9-SK-A4 インデックスプランジャ - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 64294117 PLYS-6-9-SK-A4 インデックスプランジャ - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 64294117

インデックスプランジャ - ロック機構つき

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)6 寸法D(mm)22 寸法s(mm)9 注文コード64294117 品番PLYS-6-9-SK-A4
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は寸法B・寸法D・寸法sなど40種類から選べます 他の種類を見る

SUS316製。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。
各ピン径について2種類のストロークを標準化
(ピン径:Φ10・Φ12を除く)。
ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。
ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。

材質(ノブ)SUS316、(本体)SUS316、(ピン)SUS316/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS316Ti、(ロックナット)SUS316 ねじピッチ1.5 寸法L(mm)69 寸法L1(mm)22 寸法D(mm)22 寸法B(mm)6 寸法D1(mm)16.2 寸法L2(mm)6 ねじ規格細目 寸法M(mm)M12 寸法s(mm)9 最大荷重(N)36 ロックナット 剪断荷重(N)2620 寸法sw1(mm)18 荷重(最小〜最大)(N)4/20 寸法Lb(mm)6 寸法sw(mm)14 M細目M12×1.5 適合カラーPXCS-12-14-**

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする