※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSVX-10-M20-R-AK インデックスプランジャ - レバータイプ - 180° 回転制限 NBK(鍋屋バイテック会社) 64294239 PSVX-10-M20-R-AK インデックスプランジャ - レバータイプ - 180° 回転制限 NBK(鍋屋バイテック会社) 64294239 PSVX-10-M20-R-AK インデックスプランジャ - レバータイプ - 180° 回転制限 NBK(鍋屋バイテック会社) 64294239

インデックスプランジャ - レバータイプ - 180° 回転制限

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)10 注文コード64294239 品番PSVX-10-M20-R-AK
参考基準価格(税別)¥6,450 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は寸法Bなど16種類から選べます 他の種類を見る

レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。
レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。レバーを離すと、内蔵スプリングの力で元の位置に戻ります。
レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。

寸法B(mm)10 寸法D(mm)37 寸法D1(mm)20 寸法H(mm)15 寸法L(mm)69 寸法L1(mm)37 寸法Lb(mm)10 寸法M(mm)M20 M細目M20×1.5 寸法s(mm)12 寸法sw1(mm)30 ねじピッチ1.5 剪断荷重(N)4770 ロックナット 荷重(最小〜最大)(N)21/57 ねじ規格細目 材質(レバー)焼結合金、(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUM22L/窒化処理、(スプリング)SUS301、(ロックナット)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする