※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSVY-6-M12-L-B インデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき - レバーキャップつき NBK(鍋屋バイテック会社) 64294406 PSVY-6-M12-L-B インデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき - レバーキャップつき NBK(鍋屋バイテック会社) 64294406 PSVY-6-M12-L-B インデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき - レバーキャップつき NBK(鍋屋バイテック会社) 64294406

インデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき - レバーキャップつき

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)6 注文コード64294406 品番PSVY-6-M12-L-B
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,998円となります。
参考基準価格(税別)¥4,680 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は寸法Bなど12種類から選べます 他の種類を見る

レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。
レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。
本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。
レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。
手になじむレバーキャップがついています。

寸法B(mm)6 寸法D(mm)32 寸法D1(mm)12 寸法H(mm)12 寸法L(mm)47 寸法L1(mm)26 寸法Lb(mm)- 寸法M(mm)M12 M細目M12×1.5 寸法s(mm)8 寸法sw1(mm)- ねじピッチ1.5 剪断荷重(N)1710 ロックナット- 荷重(最小〜最大)(N)8/18 ねじ規格細目 材質(レバー)焼結合金、(レバーキャップ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUM22L/窒化処理、(スプリング)SUS301、(ロックナット)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする