JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 電子部品(オンボード)
JST(日本圧着端子製造)の 機構部品(電子部品)
JST(日本圧着端子製造)の 基板用コネクタ
ベース付ポスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64294459
品番
B03P-NV
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
仕様
●ピッチ:B03P-NV 5●コネクタの形態:5.0mm●ピン数:ベース付ポスト●定格:3極●適合電線:250V-10A●備考:1個
アズワン品番
67-0401-17