※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 外径加工用
SEC-外径ミニバイト インサート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
コーティング
AC1030U
注文コード
64294548
品番
BTR3515 AC1030U
参考基準価格(税別)
¥36,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
コーティング
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
全長L(mm)
15
最大溝深さ(mm)
3.5
コーティング
AC1030U
適合ホルダ
SBT35R○○○○/PBT35R○○○○
コーナー半径(mm)
0.15
FIG
1
刃幅CW(mm)
2.5
注意
※画像は代表画像を使用しています。