ローラーベアリング 内径40mm レース幅18mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64294730 品番HK 4018 RS
参考基準価格(税別)¥4,310 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 70 mm で、外径は 100 mm、幅は 30 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角

仕様●内径:40mm●外径:47mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:18mm●コード番号:209-2213 アズワン品番65-7949-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする