※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLZXS-5-5-M10-1-R インデックスプランジャ - リングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64294808 PLZXS-5-5-M10-1-R インデックスプランジャ - リングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64294808 PLZXS-5-5-M10-1-R インデックスプランジャ - リングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64294808

インデックスプランジャ - リングタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(リング)SUS301、(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS301、(ロックナット) ねじ規格細目 注文コード64294808 品番PLZXS-5-5-M10-1-R
参考基準価格(税別)¥3,090 販売価格(税込) ¥3,397
販売価格(税別)
3,088
この商品は材質・ねじ規格など8種類から選べます 他の種類を見る

割り出し・位置ぎめに。
ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
すべてのピン径について、並目ねじと細目ねじを標準化。
リングをたおすことで、上部スペースを確保できます。

材質(リング)SUS301、(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS301、(ロックナット) ねじピッチ1 寸法d(mm)1.5 寸法L1(mm)22 寸法D(mm)18 寸法B(mm)5 寸法L2(mm)23 ねじ規格細目 寸法M(mm)M10 寸法s(mm)5 最大荷重(N)6 最小荷重(N)21 ロックナット- 剪断荷重(N)1820 荷重(最小〜最大)(N)5 / 15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする