※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PRX-10-11-F-A インデックスプランジャ - プッシュタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64294887 PRX-10-11-F-A インデックスプランジャ - プッシュタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64294887 PRX-10-11-F-A インデックスプランジャ - プッシュタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64294887

インデックスプランジャ - プッシュタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)10 寸法s(mm)11 注文コード64294887 品番PRX-10-11-F-A
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,198円となります。
参考基準価格(税別)¥5,640 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は寸法B・寸法sなど32種類から選べます 他の種類を見る

プッシュタイプのインデックスプランジャ。
ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。

寸法B(mm)10 寸法D(mm)28 寸法L(mm)78 寸法L1(mm)43 寸法Lb(mm)- 寸法M(mm)M20 M細目M20×1.5 寸法s(mm)11 寸法sw1(mm)- ねじピッチ1.5/1(M/M1) 色(ノブ)BK ロックナット- 荷重(最小〜最大)(N)22/50 最小荷重(N)50 最大荷重(N)22 ねじ規格細目/並目(M/M1) 寸法Lf(mm)12 寸法M1(mm)M6 材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SWPB、(ロックナット)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする