※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の インデックスプランジャー
インデックスプランジャ - プッシュタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
6
寸法s(mm)
7
注文コード
64295045
品番
PRX-6-7-F-A
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,130
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・寸法s
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
プッシュタイプのインデックスプランジャ。
ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
寸法B(mm)
6
寸法D(mm)
19
寸法L(mm)
49
寸法L1(mm)
26
寸法Lb(mm)
-
寸法M(mm)
M12
M細目
M12×1.5
寸法s(mm)
7
寸法sw1(mm)
-
ねじピッチ
1.5/0.7(M/M1)
色(ノブ)
BK
ロックナット
-
荷重(最小〜最大)(N)
9/28
最小荷重(N)
28
最大荷重(N)
9
ねじ規格
細目/並目(M/M1)
寸法Lf(mm)
7
寸法M1(mm)
M4
材質
(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SWPB、(ロックナット)-