※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PRX-6-7-F-DK インデックスプランジャ - プッシュタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64295079 PRX-6-7-F-DK インデックスプランジャ - プッシュタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64295079 PRX-6-7-F-DK インデックスプランジャ - プッシュタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64295079

インデックスプランジャ - プッシュタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)6 寸法s(mm)7 注文コード64295079 品番PRX-6-7-F-DK
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998円となります。
参考基準価格(税別)¥3,770 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は寸法B・寸法sなど32種類から選べます 他の種類を見る

プッシュタイプのインデックスプランジャ。
ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。

寸法B(mm)6 寸法L(mm)35 寸法L1(mm)26 寸法Lb(mm)6 寸法M(mm)M12 M細目M12×1.5 寸法s(mm)7 寸法sw1(mm)18 ねじピッチ1.5/0.7(M/M1) ロックナット 荷重(最小〜最大)(N)9/28 最小荷重(N)28 最大荷重(N)9 ねじ規格細目/並目(M/M1) 寸法Lf(mm)7 寸法M1(mm)M4 材質(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SWPB、(ロックナット)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする