※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の インデックスプランジャー
インデックスプランジャ - プッシュタイプ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
8
寸法s(mm)
9
注文コード
64295133
品番
PRX-8-9-F-AK
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,960
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・寸法s
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
プッシュタイプのインデックスプランジャ。
ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
寸法B(mm)
8
寸法D(mm)
23
寸法L(mm)
65
寸法L1(mm)
34
寸法Lb(mm)
8
寸法M(mm)
M16
M細目
M16×1.5
寸法s(mm)
9
寸法sw1(mm)
24
ねじピッチ
1.5/0.8(M/M1)
色(ノブ)
BK
ロックナット
○
荷重(最小〜最大)(N)
12/40
最小荷重(N)
40
最大荷重(N)
12
ねじ規格
細目/並目(M/M1)
寸法Lf(mm)
9
寸法M1(mm)
M5
材質
(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SWPB、(ロックナット)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)