※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の インデックスプランジャー
インデックスプランジャ - プッシュタイプ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
10
寸法s(mm)
11
注文コード
64295167
品番
PRXS-10-11-A
参考基準価格(税別)
¥7,060
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・寸法s
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
プッシュタイプのインデックスプランジャ。
ピンはニッケルメッキ済み。
材質
(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS301、(ロックナット)-
ねじピッチ
1.5
寸法L(mm)
78
寸法L1(mm)
43
寸法D(mm)
28
寸法B(mm)
10
ねじ規格
細目
寸法M(mm)
M20
寸法s(mm)
11
最大荷重(N)
18
最小荷重(N)
43
ロックナット
-
剪断荷重(N)
7280
寸法sw1(mm)
-
荷重(最小〜最大)(N)
18/43
寸法Lb(mm)
-
M細目
M20×1.5
色(ノブ)
BK