※寸法図

PRXS-10-11-F-A インデックスプランジャ - プッシュタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64295203 PRXS-10-11-F-A インデックスプランジャ - プッシュタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64295203

インデックスプランジャ - プッシュタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)10 寸法s(mm)11 注文コード64295203 品番PRXS-10-11-F-A
参考基準価格(税別)¥8,310 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は寸法B・寸法sなど32種類から選べます 他の種類を見る

プッシュタイプのインデックスプランジャ。
ピンはニッケルメッキ済み。

材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS301、(ロックナット)- ねじピッチ1.5/1(M/M1) 寸法L(mm)78 寸法L1(mm)43 寸法D(mm)28 寸法B(mm)10 ねじ規格細目/並目(M/M1) 寸法M(mm)M20 寸法s(mm)11 最大荷重(N)18 寸法Lf(mm)12 最小荷重(N)43 ロックナット- 寸法M1(mm)M6 寸法sw1(mm)- 荷重(最小〜最大)(N)18/43 寸法Lb(mm)- M細目M20×1.5 色(ノブ)BK

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする