※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の インデックスプランジャー
インデックスプランジャ - プッシュタイプ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
10
寸法s(mm)
11
注文コード
64295228
品番
PRXS-10-11-F-D
参考基準価格(税別)
¥8,410
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・寸法s
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
プッシュタイプのインデックスプランジャ。
ピンはニッケルメッキ済み。
材質
(本体)SUS303、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS301、(ロックナット)-
ねじピッチ
1.5/1(M/M1)
寸法L(mm)
57
寸法L1(mm)
43
寸法B(mm)
10
ねじ規格
細目/並目(M/M1)
寸法M(mm)
M20
寸法s(mm)
11
最大荷重(N)
18
寸法Lf(mm)
12
最小荷重(N)
43
ロックナット
-
寸法M1(mm)
M6
寸法sw1(mm)
-
荷重(最小〜最大)(N)
18/43
寸法Lb(mm)
-
M細目
M20×1.5