材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS301、(ロックナット)SUS303
ねじピッチ1/0.5(M/M1)
寸法L(mm)42
寸法L1(mm)22
寸法D(mm)16
寸法B(mm)5
ねじ規格細目/並目(M/M1)
寸法M(mm)M10
寸法s(mm)6
最大荷重(N)7
寸法Lf(mm)7
最小荷重(N)18
ロックナット○
寸法M1(mm)M3
寸法sw1(mm)17
荷重(最小〜最大)(N)7/18
寸法Lb(mm)5
M細目M10×1
色(ノブ)BK