※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PRXS-5-6-F-DK インデックスプランジャ - プッシュタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64295316 PRXS-5-6-F-DK インデックスプランジャ - プッシュタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64295316 PRXS-5-6-F-DK インデックスプランジャ - プッシュタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64295316

インデックスプランジャ - プッシュタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)5 寸法s(mm)6 注文コード64295316 品番PRXS-5-6-F-DK
参考基準価格(税別)¥4,810 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は寸法B・寸法sなど32種類から選べます 他の種類を見る

プッシュタイプのインデックスプランジャ。
ピンはニッケルメッキ済み。

材質(本体)SUS303、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS301、(ロックナット)SUS303 ねじピッチ1/0.5(M/M1) 寸法L(mm)29 寸法L1(mm)22 寸法B(mm)5 ねじ規格細目/並目(M/M1) 寸法M(mm)M10 寸法s(mm)6 最大荷重(N)7 寸法Lf(mm)7 最小荷重(N)18 ロックナット 寸法M1(mm)M3 寸法sw1(mm)17 荷重(最小〜最大)(N)7/18 寸法Lb(mm)5 M細目M10×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする