※寸法図

PRXS-6-7-F-A インデックスプランジャ - プッシュタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64295368 PRXS-6-7-F-A インデックスプランジャ - プッシュタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64295368

インデックスプランジャ - プッシュタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)6 寸法s(mm)7 注文コード64295368 品番PRXS-6-7-F-A
参考基準価格(税別)¥5,420 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は寸法B・寸法sなど32種類から選べます 他の種類を見る

プッシュタイプのインデックスプランジャ。
ピンはニッケルメッキ済み。

材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS301、(ロックナット)- ねじピッチ1.5/0.7(M/M1) 寸法L(mm)49 寸法L1(mm)26 寸法D(mm)19 寸法B(mm)6 ねじ規格細目/並目(M/M1) 寸法M(mm)M12 寸法s(mm)7 最大荷重(N)8 寸法Lf(mm)7 最小荷重(N)21 ロックナット- 寸法M1(mm)M4 寸法sw1(mm)- 荷重(最小〜最大)(N)8/21 寸法Lb(mm)- M細目M12×1.5 色(ノブ)BK

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする