材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS301、(ロックナット)SUS303
ねじピッチ1.5/0.7(M/M1)
寸法L(mm)49
寸法L1(mm)26
寸法D(mm)19
寸法B(mm)6
ねじ規格細目/並目(M/M1)
寸法M(mm)M12
寸法s(mm)7
最大荷重(N)8
寸法Lf(mm)7
最小荷重(N)21
ロックナット○
寸法M1(mm)M4
寸法sw1(mm)18
荷重(最小〜最大)(N)8/21
寸法Lb(mm)6
M細目M12×1.5
色(ノブ)BK