コロカット1・2 突切り加工用チップ(320)1セット(10個入) N123F202500003CRシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 仕様●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/耐熱合金●刃長(mm):18.9●チップ逃げ角(°):7●コーティング:PVD●加工形態:Roughing●勝手:N●チップサイズ:F●la:2.5●re:0.3●最大切り込み:18.9●原産国:スウェーデン●コード番号:572-0915 注文コード64295414 品番N123F202500003CR
参考基準価格(税別)¥35,200 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

突切り加工用。クランプ剛性大です。鋼・ステンレス鋼加工用。
滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。クランプ剛性大です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄・耐熱合金用。

仕様●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/耐熱合金●刃長(mm):18.9●チップ逃げ角(°):7●コーティング:PVD●加工形態:Roughing●勝手:N●チップサイズ:F●la:2.5●re:0.3●最大切り込み:18.9●原産国:スウェーデン●コード番号:572-0915 アズワン品番65-8201-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする