材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS301、(ロックナット)-
ねじピッチ1.5/0.8(M/M1)
寸法L(mm)65
寸法L1(mm)34
寸法D(mm)23
寸法B(mm)8
ねじ規格細目/並目(M/M1)
寸法M(mm)M16
寸法s(mm)9
最大荷重(N)11
寸法Lf(mm)9
最小荷重(N)32
ロックナット-
寸法M1(mm)M5
寸法sw1(mm)-
荷重(最小〜最大)(N)11/32
寸法Lb(mm)-
M細目M16×1.5
色(ノブ)BK