※寸法図

PRXS-8-9-F-AK インデックスプランジャ - プッシュタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64295456 PRXS-8-9-F-AK インデックスプランジャ - プッシュタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64295456

インデックスプランジャ - プッシュタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)8 寸法s(mm)9 注文コード64295456 品番PRXS-8-9-F-AK
参考基準価格(税別)¥6,540 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は寸法B・寸法sなど32種類から選べます 他の種類を見る

プッシュタイプのインデックスプランジャ。
ピンはニッケルメッキ済み。

材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS301、(ロックナット)SUS303 ねじピッチ1.5/0.8(M/M1) 寸法L(mm)65 寸法L1(mm)34 寸法D(mm)23 寸法B(mm)8 ねじ規格細目/並目(M/M1) 寸法M(mm)M16 寸法s(mm)9 最大荷重(N)11 寸法Lf(mm)9 最小荷重(N)32 ロックナット 寸法M1(mm)M5 寸法sw1(mm)24 荷重(最小〜最大)(N)11/32 寸法Lb(mm)8 M細目M16×1.5 色(ノブ)BK

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする