※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の インデックスプランジャー
インデックスプランジャ - プッシュタイプ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
8
寸法s(mm)
9
注文コード
64295465
品番
PRXS-8-9-F-D
参考基準価格(税別)
¥5,870
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・寸法s
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
プッシュタイプのインデックスプランジャ。
ピンはニッケルメッキ済み。
材質
(本体)SUS303、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS301、(ロックナット)-
ねじピッチ
1.5/0.8(M/M1)
寸法L(mm)
48
寸法L1(mm)
34
寸法B(mm)
8
ねじ規格
細目/並目(M/M1)
寸法M(mm)
M16
寸法s(mm)
9
最大荷重(N)
11
寸法Lf(mm)
9
最小荷重(N)
32
ロックナット
-
寸法M1(mm)
M5
寸法sw1(mm)
-
荷重(最小〜最大)(N)
11/32
寸法Lb(mm)
-
M細目
M16×1.5