※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PHDXS-6-6-VH インデックスプランジャ - ハイジェニックデザイン - 薄板用 NBK(鍋屋バイテック会社) 64295483 PHDXS-6-6-VH インデックスプランジャ - ハイジェニックデザイン - 薄板用 NBK(鍋屋バイテック会社) 64295483 PHDXS-6-6-VH インデックスプランジャ - ハイジェニックデザイン - 薄板用 NBK(鍋屋バイテック会社) 64295483

インデックスプランジャ - ハイジェニックデザイン - 薄板用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64295483 品番 PHDXS-6-6-VH
参考基準価格(税別)¥25,400 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

薄いプレートに取りつけができるハイジェニックデザインのインデックスプランジャ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
ハイジェニックデザインについて
取りつけプレートの両面および全ての摺動部がシーリングされており、インデックスプランジャ内部および取りつけ面のすき間に異物や液体が侵入するのを防ぎます。
シールは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。
金属部にはSUS316を使用。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。
表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。
使用可能温度:-20℃〜110℃

寸法B(mm)6 寸法D(mm)35 寸法D1(mm)22.8 寸法D2(mm)22 寸法D3(mm)18 寸法D4(mm)16 寸法L(mm)78 寸法L1(mm)27.5 寸法L2(mm)21.5 寸法Lb(mm)14.5 寸法s(mm)6 寸法sw(mm)14 寸法sw1(mm)18 寸法X max(mm)4 寸法X min(mm)1.5 剪断荷重(N)2620 荷重(最小〜最大)(N)20/36 材質(ノブ)SUS316、(本体)SUS316、(ピン)SUS316、(スプリング)SUS316Ti、(シーリングナット)SUS316、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±5、(摺動用シール)TPU(青)硬度ショアA95±5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする