※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
64295517
品番
PHDXS-8-8-FH
参考基準価格(税別)¥20,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
ハイジェニックデザインのインデックスプランジャ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
ハイジェニックデザインについて
ノブ側からの取りつけ面およびノブの摺動部がシーリングされており、インデックスプランジャ内部および取りつけ面のすき間に異物や液体が侵入するのを防ぎます。
シールは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。
金属部にはSUS316を使用。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。
表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。
使用可能温度:-20℃〜110℃