※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PHXS-5-5-A インデックスプランジャ - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64295587 PHXS-5-5-A インデックスプランジャ - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64295587 PHXS-5-5-A インデックスプランジャ - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64295587

インデックスプランジャ - コンパクトタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)5 注文コード64295587 品番PHXS-5-5-A
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
参考基準価格(税別)¥1,570 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は寸法Bなど8種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトタイプのインデックスプランジャ。
取りつけ後、本体金属部が露出しません。
ねじ部は細目ねじのため、薄板に取りつけた場合でもねじ山のかかりを確保できます。
[[PHXS-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。

寸法B(mm)5 寸法d(mm)15 寸法D(mm)21 寸法L(mm)26.5 寸法L1(mm)5 寸法Lr(mm)3.5 寸法M(mm)M8 M細目M8×0.75 寸法s(mm)5 寸法sw(mm)10 ねじピッチ0.75 色(ノブ)BK 剪断荷重(N)1820 荷重(最小〜最大)(N)4.5/12 最小荷重(N)12 最大荷重(N)4.5 適合カラーPXCS-8-10-** ねじ規格細目 材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする