※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PHXS-6-7-A インデックスプランジャ - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64295605 PHXS-6-7-A インデックスプランジャ - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64295605 PHXS-6-7-A インデックスプランジャ - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64295605

インデックスプランジャ - コンパクトタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)6 注文コード64295605 品番PHXS-6-7-A
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,898円となります。
参考基準価格(税別)¥1,770 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は寸法Bなど8種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトタイプのインデックスプランジャ。
取りつけ後、本体金属部が露出しません。
ねじ部は細目ねじのため、薄板に取りつけた場合でもねじ山のかかりを確保できます。
[[PHXS-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。

寸法B(mm)6 寸法d(mm)18 寸法D(mm)25 寸法L(mm)34 寸法L1(mm)7 寸法Lr(mm)4.5 寸法M(mm)M10 M細目M10×1 寸法s(mm)7 寸法sw(mm)12 ねじピッチ1 色(ノブ)BK 剪断荷重(N)2620 荷重(最小〜最大)(N)5/18 最小荷重(N)18 最大荷重(N)5 適合カラーPXCS-10-12-** ねじ規格細目 材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする