※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLAX-12-15-A インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 64295745 PLAX-12-15-A インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 64295745 PLAX-12-15-A インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 64295745

インデックスプランジャ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)12 寸法s(mm)17 注文コード64295745 品番PLAX-12-15-A
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,298円となります。
参考基準価格(税別)¥4,880 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は寸法B・寸法sなど12種類から選べます 他の種類を見る

ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。
ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。
ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。
各ピン径について2種類のストロークを標準化
(ピン径:Φ10・Φ12を除く)。
商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。

材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301、(六角穴付き皿ねじ)SUS304、(ロックナット) ねじピッチ1.5 寸法L(mm)106.5 寸法H(mm)47.3 寸法d(mm)9 寸法L1(mm)33 寸法D(mm)33 寸法B(mm)12 寸法C(mm)M6 寸法L2(mm)10 ねじ規格細目 寸法L3(mm)35 寸法M(mm)M20 寸法s(mm)17 最大荷重(N)11.5 寸法H1(mm)31.3 寸法Lf(mm)13.5 最小荷重(N)40 ロックナット- 剪断荷重(N)10400 荷重(最小〜最大)(N)11.5/40 寸法sw(mm)22 M細目M20×1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする