※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLAXS-7-9-A インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 64295903 PLAXS-7-9-A インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 64295903 PLAXS-7-9-A インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 64295903

インデックスプランジャ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)7 寸法s(mm)11 注文コード64295903 品番PLAXS-7-9-A
参考基準価格(税別)¥5,020 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は寸法B・寸法sなど12種類から選べます 他の種類を見る

ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。
ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。
ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。
各ピン径について2種類のストロークを標準化
(ピン径:Φ10・Φ12を除く)。
商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。

寸法B(mm)7 寸法C(mm)M3 寸法d(mm)5 寸法D(mm)23 寸法H(mm)27.5 寸法H1(mm)21.1 寸法L(mm)68 寸法L1(mm)22 寸法L2(mm)6 寸法L3(mm)20 寸法Lf(mm)7 寸法M(mm)M12 M細目M12×1.5 寸法s(mm)11 寸法sw(mm)14 ねじピッチ1.5 剪断荷重(N)3570 ロックナット- 荷重(最小〜最大)(N)6/25 最小荷重(N)25 最大荷重(N)6 ねじ規格細目 材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301、(六角穴付き皿ねじ)SUS304、(ロックナット)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする