※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLAXS-8-12-AK インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 64295937 PLAXS-8-12-AK インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 64295937 PLAXS-8-12-AK インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 64295937

インデックスプランジャ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)8 寸法s(mm)14 注文コード64295937 品番PLAXS-8-12-AK
参考基準価格(税別)¥6,370 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は寸法B・寸法sなど12種類から選べます 他の種類を見る

ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。
ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。
ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。
各ピン径について2種類のストロークを標準化
(ピン径:Φ10・Φ12を除く)。
商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。

寸法B(mm)8 寸法C(mm)M4 寸法d(mm)6 寸法D(mm)28 寸法H(mm)34 寸法H1(mm)25.6 寸法L(mm)83 寸法L1(mm)26 寸法L2(mm)8 寸法L3(mm)25 寸法Lf(mm)8 寸法M(mm)M16 M細目M16×1.5 寸法s(mm)14 寸法sw(mm)17 ねじピッチ1.5 剪断荷重(N)4660 ロックナット 荷重(最小〜最大)(N)8.5/28 最小荷重(N)28 最大荷重(N)8.5 ねじ規格細目 寸法Lb(mm)8 寸法sw1(mm)24 材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301、(六角穴付き皿ねじ)SUS304、(ロックナット)SUS303

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする