曜日別特売
PLAY-12-15-A インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 64295989

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLAY-12-15-A インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 64295989
PLAY-12-15-A インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 64295989
PLAY-12-15-A インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 64295989

インデックスプランジャ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード64295989品番PLAY-12-15-A
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。
ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。
ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。
各ピン径について2種類のストロークを標準化
(ピン径:Φ10・Φ12を除く)。
ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。

材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301、(六角穴付き皿ねじ)SUS304、(ロックナット)ねじピッチ1.5寸法L(mm)106.5寸法H(mm)47.3寸法d(mm)9寸法L1(mm)33寸法D(mm)33寸法B(mm)12寸法C(mm)M6寸法L2(mm)10ねじ規格細目寸法L3(mm)35寸法M(mm)M20寸法s(mm)15最大荷重(N)11.5寸法H1(mm)31.3寸法Lf(mm)13.5最小荷重(N)40ロックナット-剪断荷重(N)10400荷重(最小~最大)(N)11.5/40寸法sw(mm)22M細目M20×1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする