※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLAY-8-8-A インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 64296068 PLAY-8-8-A インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 64296068 PLAY-8-8-A インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 64296068

インデックスプランジャ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)8 寸法s(mm)8 注文コード64296068 品番PLAY-8-8-A
参考基準価格(税別)¥3,970 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は寸法B・寸法sなど12種類から選べます 他の種類を見る

ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。
ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。
ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。
各ピン径について2種類のストロークを標準化
(ピン径:Φ10・Φ12を除く)。
ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。

材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301、(六角穴付き皿ねじ)SUS304、(ロックナット) ねじピッチ1.5 寸法L(mm)83 寸法H(mm)39 寸法d(mm)6 寸法L1(mm)26 寸法D(mm)28 寸法B(mm)8 寸法C(mm)M4 寸法L2(mm)8 ねじ規格細目 寸法L3(mm)25 寸法M(mm)M16 寸法s(mm)8 最大荷重(N)8.5 寸法H1(mm)20.6 寸法Lf(mm)8 最小荷重(N)26 ロックナット- 剪断荷重(N)4660 荷重(最小〜最大)(N)8.5/26 寸法sw(mm)17 M細目M16×1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする